Beli dongkrak hidrolik 50 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  2. KRISBOW Dongkrak
    Mulai

    Rp3.899.900

    KRISBOW Dongkrak
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 230x160x750
    • Maximum Lifting Height (mm): 400
  3. Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift with Slide Table (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift with Slide Table (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Toe Lift Jack with Slide Table enable forward/backward position adjustment while keeping heavy load in a jacked position. - EAGLEs Toe-Lift Jacks are assembled individually to a slide table consisting of ball bearings. They enable fine position adjustment of forward/backward and up/down within the range of 100mm. - Slide Table is integrated with the jack through its ant ditch guide causing no left/right slight shifting. - The same specification as the G-series is applied to these jacks.
    atribut:
    • Attached: Rachet Handlex1/Jack Leverx1
  4. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handle
  5. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  6. Enerpac Hand Pump & Hydraulic Ram SCR Series Set (Pompa Manual Set)
    Mulai

    Rp53.999.900

    Enerpac Hand Pump & Hydraulic Ram SCR Series Set (Pompa Manual Set)
    Deskripsi:
    Low-height ram and pump sets include a low-profile hydraulic ram, a manually operated pump, and other accessories needed to lift and support heavy items in tight spaces. Low-profile rams have a smaller range than standard rams. Hydraulic rams support higher psi than standard hydraulic cylinders.
    atribut:
    • UNSPSC: 27121602
    • Cylinder Series: SCR
    • Cylinder Type: General Purpose
    • Maximum Pressure (psi): 10000
    • Pump Type : Hand
    • Single Acting/Double Acting: Single Acting
  7. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Mulai

    Rp8.199.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Deskripsi:
    -Can be used widely as disaster prevention equipment etc.-The claw position is very low, and the operability is excellent.-Adopted dovetail groove type slide rail.-The handle is 180° rotation type.-Handle
  8. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  9. Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
  10. OTC Floor Jack Wheel Kit
    Mulai

    Rp2.299.900

    OTC Floor Jack Wheel Kit
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  11. Enerpac Hand Pump & Hydraulic Ram SCL Series Set (Pompa Manual Set)
    Mulai

    Rp59.999.900

    Enerpac Hand Pump & Hydraulic Ram SCL Series Set (Pompa Manual Set)
    Deskripsi:
    Low-height ram and pump sets include a low-profile hydraulic ram, a manually operated pump, and other accessories needed to lift and support heavy items in tight spaces. Low-profile rams have a smaller range than standard rams. Hydraulic rams support higher psi than standard hydraulic cylinders.
    atribut:
    • UNSPSC: 27121602
    • Cylinder Series: SCL
    • Cylinder Type: Low Profile
    • Maximum Handle Effort (lbs): 93
    • Maximum Pressure (psi): 10000
    • Pump Model Number: 6W462 (Mfr. No. P392)
    • Pump Type : Hand
    • Single Acting/Double Acting: Single Acting
  12. MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp8.299.900

  13. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  14. Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Mulai

    Rp189.999.900

    Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungers
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
  15. KRISBOW Brankas Rumah
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Brankas Rumah
    atribut:
    • Body (mm): 1.5
    • Door (mm): 4
    • Type: Home Safe black
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 25X35.5X25
  16. BIG DAISHOWA Collet for Mega Micro Chuck
    Mulai

    Rp1.199.900

    BIG DAISHOWA Collet for Mega Micro Chuck
    atribut:
    • Grasp Range (mm): 3.95~4.05
Daftar Harga dongkrak hidrolik 50 ton Terbaru October 2026
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
KRISBOW DongkrakRp3.899.900
Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift with Slide Table (Dongkrak Botol)Rp30.999.900
Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp10.999.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
Enerpac Hand Pump & Hydraulic Ram SCR Series Set (Pompa Manual Set)Rp53.999.900
Masada Hydraulic Toe Jack c/w JawRp8.199.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)